SS5Y5-50P1-02D-01T SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50P1) SMC 43057236

※1-1-M06-3-SY3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50P1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(T) NPTF配線方式(-) オールダブル配線取付(-) 直接取付注文コード43057236品番SS5Y5-50P1-02D-01T
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ねじの種類(T) NPTF管接続口径A、Bポート:(01) 1/8型式(50) 横配管形取付(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向きバルブ連数2取出位置P、Eポート:(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする