曜日別特売
SS5Y5-50S5N-06D-C6 SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50S5N) SMC 43061856

※1-1-M06-3-SY3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50S5N)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個取付(-) 直接取付管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手注文コード43061856品番SS5Y5-50S5N-06D-C6
参考基準価格(税別)¥23,320販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手型式(50) 横配管形取付(-) 直接取付連数6配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(N) マイナスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする