SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SS5YJ5)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
ポートねじの種類
(T) NPTF
ねじの種類
(T) NPTF
注文コード
43107252
品番
SS5YJ5-42-03-01T
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ポートねじの種類・ねじの種類
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(01) 1/8
連数
3
規格
(-) なし
ポートねじの種類
(T) NPTF
CADデータダウンロード