SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SS5YJ5)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
ポートねじの種類
(F) G
ねじの種類
(F) G
注文コード
43107277
品番
SS5YJ5-42-03-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ポートねじの種類・ねじの種類
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(01) 1/8
連数
3
規格
(Q) CE対応品
ポートねじの種類
(F) G
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード