SS5YJ5-43-03-N3T S Series(SS5YJ5) SMC 43107365 SS5YJ5-43-03-N3T S Series(SS5YJ5) SMC 43107365

S Series(SS5YJ5)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(N3) o5/32ワンタッチ管継手 ポートねじの種類(T) NPTF ねじの種類(T) NPTF 注文コード43107365 品番SS5YJ5-43-03-N3T
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は管接続口径・ポートねじの種類・ねじの種類など164種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(N3) o5/32ワンタッチ管継手 連数3 規格(-) なし ポートねじの種類(T) NPTF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする