SV1400R-5W2U-01F S Series(SV1400R) SMC 43114523

 

SV1400R-5W2U-01F S Series(SV1400R) SMC 43114523
SV1400R-5W2U-01F S Series(SV1400R) SMC 43114523

S Series(SV1400R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(01) 1/8
注文コード
43114523
品番
SV1400R-5W2U-01F
参考基準価格(税別)¥17,770販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(01) 1/8
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
寸法(mm)
【M12防水コネクタ】(W2)500
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
M12防水:(W2) 500 mm
パイロット方式
(R) 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする