SV2100R-5W3UD-02 S Series(SV2100R) SMC 43115713 SV2100R-5W3UD-02 S Series(SV2100R) SMC 43115713

S Series(SV2100R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 切換方式(1) 2位置シングル ねじの種類(-) Rc 注文コード43115713 品番SV2100R-5W3UD-02
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径・切換方式・ねじの種類など22種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 切換方式(1) 2位置シングル ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W3)1000 ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 コネクタM12防水:(W3) 1000 mm パイロット方式(R) 外部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする