SY113-5LOZ-M3-Q SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113) SMC 43126152

 

SY113-5LOZ-M3-Q SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113) SMC 43126152
SY113-5LOZ-M3-Q SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113) SMC 43126152

SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC 24ブラケット(-) ブラケットなし注文コード43126152品番SY113-5LOZ-M3-Q
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ポート数3定格電圧(V)(5) DC 24切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタなしブラケット(-) ブラケットなし配管(-) マニホールド用ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付操作方法(-) ノンロックプッシュ式作業手順(-)ノンロックプッシュ式流量(-) 標準CE-対応品適応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする