SMC
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110 [AC115]
ブラケット
(F) ブラケット付
注文コード
43126265
品番
SY113-3MN-PM3-F
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ブラケット
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(3) AC110 [AC115]
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(MN) M形プラグコネクタ リード線なし
ブラケット
(F) ブラケット付
配管
(P) P、R、Aポート直接配管用
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
操作方法
(-) ノンロックプッシュ式
作業手順
(-)ノンロックプッシュ式
流量
(-) 標準
CE-対応品
-
CADデータダウンロード