曜日別特売
SY3101-5NS1-NA S Series(SY3101) SMC 43133082

S Series(SY3101)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) 24 DC
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
注文コード
43133082
品番
SY3101-5NS1-NA
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ランプ・サージ電圧保護回路
(NS) サージ電圧保護回路付
コモン仕様
マイナスコモン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする