SMC
S Series(SY3101R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
(5) 24 DC
(5) 24 DC
(6) 12 DC
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(R) サージ電圧保護回路付
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(F) スライド形ロック式
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43133694
品番
SY3101R-51-NA
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コモン仕様
無極性
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。