SMC
S Series(SY3101R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
(5) 24 DC
(5) 24 DC
(6) 12 DC
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(R) サージ電圧保護回路付
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(F) スライド形ロック式
(-) ノンロックプッシュ式
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43133712
品番
SY3101R-5ZD1-NA
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コモン仕様
プラスコモン
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。