SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY3120-BLOZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M5×0.8
注文コード
43139233
品番
SY3120-BLOZ-M5
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気