SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY313)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
注文コード
43140177
品番
SY313-6GD-M5
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm