SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY313)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110/AC115(50/60Hz)
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
43140362
品番
SY313-3GD-C4
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC110/AC115(50/60Hz)
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm