定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類サブプレート:(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル取付(-)プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモン配線方式(W3) M12コネクタケーブル付(1000mm)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(3) 上配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向サブプレート:(V) 上配管形搭載パイロット弁(K)高圧(1.0MPa)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手