SY3200B-5Z1-WO-01-NA S Series(SY3200B) SMC 43149173

S Series(SY3200B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
サブプレート:(-) Rc
注文コード
43149173
品番
SY3200B-5Z1-WO-01-NA
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
サブプレート:(-) Rc
切換方式
(2) 2位置ダブル
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
プラスコモン
配線方式
(WO) M12コネクタケーブルなし
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
バルブ配管種類
(0) ベース配管形
背圧防止弁
(-) なし
ポート配管方向
サブプレート:(-) 横配管形
搭載パイロット弁
(B)高速応答(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする