大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43158184
品番
M6×16
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
16
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.9
穴の形状
TRX
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
10.5