曜日別特売
SY3400R-51-NA S Series(SY3400R) SMC 43164223

S Series(SY3400R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) 24 DC
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(F) スライド形ロック式
内容量1個注文コード43164223品番SY3400R-51-NA
参考基準価格(税別)¥11,330販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)
(5) 24 DC
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コモン仕様
無極性
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする