SMC
S Series(SY5120-5W3ZE)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
注文コード
43186858
品番
SY5120-5W3ZE-01-F1
参考基準価格(税別)
¥10,670
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気