SMC
S Series(SY5120-5WAOZD)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
G1/8
G1/8
Φ6ワンタッチ管継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43187314
品番
SY5120-5WAOZD-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気