SY5120-AD-01F-Q S Series(SY5120-AD) SMC 43189825

S Series(SY5120-AD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43189825
品番
SY5120-AD-01F-Q
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
G1/8
ねじの種類
G
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする