SMC
S Series(SY5120-BDD)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
Rc1/8
Rc1/8
G1/8
Φ6ワンタッチ管継手
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43189974
品番
SY5120-BDD-01
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気