SMC
S Series(SY5120-BDD)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43189974
SY5120-BDD-01
Rc
Rc1/8
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189983
SY5120-BDD-01F
G
G1/8
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189992
SY5120-BDD-C6-F2
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください