曜日別特売
SY5120-BDD-01F S Series(SY5120-BDD) SMC 43189983

S Series(SY5120-BDD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径G1/8
内容量1個注文コード43189983品番SY5120-BDD-01F
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする