SMC
S Series(SY5120-BDZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・ねじの種類
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
注文コード
43190148
品番
SY5120-BDZ-01-Q
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気