SMC
S Series(SY5120-BLOZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
NPT1/8
NPT1/8
NPTF1/8
Φ1/4"ワンタッチ管継手
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43190403
品番
SY5120-BLOZ-01N
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気