SMC
S Series(SY5120-BLZD)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
Rc1/8
Rc1/8
Φ6ワンタッチ管継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43190455
品番
SY5120-BLZD-01
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気