定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類サブプレート:(-) Rc
切換方式(2) 2位置ダブル
取付(B)六角穴付ボルト
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様無極性
配線方式(W1) M12コネクタケーブル付(300mm)
コイル(-) 標準
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
バルブ配管種類(0) ベース配管形
背圧防止弁(H) 内蔵
ポート配管方向サブプレート:(-) 横配管形
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)