SY5220-1LOZ-C8F SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1LOZ) SMC 43204613

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1LOZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43204613
品番
SY5220-1LOZ-C8F
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(1) AC100
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする