SY5220-BDZ-01 S Series(SY5220-BDZ) SMC 43209723

S Series(SY5220-BDZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
注文コード
43209723
品番
SY5220-BDZ-01
参考基準価格(税別)¥13,150販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数
5
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする