SY5300T-5NZ1-K-NA S Series(SY5300T) SMC 43217134

S Series(SY5300T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) 24 DC
注文コード
43217134
品番
SY5300T-5NZ1-K-NA
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)
(5) 24 DC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
シール方式
(0) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
マイナスコモン
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする