SMC
S Series(SY5300T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・ランプ・サージ電圧保護回路
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5)DC24
注文コード
43217247
品番
SY5300T-5NZ1-E-NA
参考基準価格(税別)
¥16,720
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5)DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
シール方式
(0)弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
5
使用流体
空気
コモン仕様
マイナス
コイル
(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。