SY5300T-5ZF1-E-NA S Series(SY5300T) SMC 43217256

S Series(SY5300T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5)DC24
注文コード
43217256
品番
SY5300T-5ZF1-E-NA
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)
(5)DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
シール方式
(0)弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
5
使用流体
空気
コモン仕様
プラス
コイル
(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
マニュアル
(F)スライド形ロック式
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする