SMC
S Series(SY7120-3LOZD)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
(02) 1/4
A、Bポート:(02) 1/4
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43253543
品番
SY7120-3LOZD-N11T
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
管接続口径
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
使用流体
空気
スレッド
(T) NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CADデータダウンロード