SMC
S Series(SY7120-BDZE)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
G1/4
NPTF1/4
G1/4
ねじの種類
G
NPTF
G
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43259667
品番
SY7120-BDZE-02F
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気