SY7120-BLOZD-02T-F2 S Series(SY7120-BLOZD) SMC 43259764

S Series(SY7120-BLOZD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43259764
品番
SY7120-BLOZD-02T-F2
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
NPTF1/4
ねじの種類
NPTF
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする