SMC
S Series(SY7120-BLZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
注文コード
43259798
品番
SY7120-BLZ-02-F2
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ポート数
5
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
切換方式
2位置シングル