SMC
S Series(SY7120-BYOD)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43259938
品番
SY7120-BYOD-02F-Q
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
G1/4
ねじの種類
G
使用流体
空気