SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY7130)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5)DC24
ポート管接続口径
【A・B】(02)1/4
注文コード
43260367
品番
SY7130-5RD1-02-NA
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ポート管接続口径・管接続口径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5)DC24
ねじの種類
(-)Rc
切換方式
(1)2位置シングル
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数
5
シール方式
(0)弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(R)サージ電圧保護回路付(無極性)
パイロット方式
(-)内部パイロット
コイル
(-)標準
マニュアル
(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
ポート管接続口径
【A・B】(02)1/4
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。