SMC
S Series(SY7130)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5)DC24
管接続口径
【A・Bポート】(C12)Φ12ワンタッチ管継手
注文コード
43260656
品番
SY7130-5ZF1-C12-B-W4-V03-NA
参考基準価格(税別)
¥20,630
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ポート管接続口径・管接続口径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5)DC24
ねじの種類
【サブプレート】(-)Rc
管接続口径
【A・Bポート】(C12)Φ12ワンタッチ管継手
切換方式
(1)2位置シングル
取付
(B)六角穴付ボルト
タイプ
(3)上配管形
ポート数
5
シール方式
(0)弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-)内部パイロット
コモン仕様
プラスコモン
配線方式
(W4)M12コネクタケーブル付(2000mm)
コイル
(-)標準
マニュアル
(F)スライド形ロック式
ポート配管方向
【サブプレート】(V)上配管形
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。