SMC
S Series(SY7200R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ランプ・サージ電圧保護回路
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
マニュアル
(E)プッシュターンロック式(手操作形)
(E)プッシュターンロック式(手操作形)
(E)プッシュターンロック式(手操作形)
(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
(-)ノンロックプッシュ式
(F)スライド形ロック式
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43266642
品番
SY7200R-5UE1-NA
参考基準価格(税別)
¥13,970
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ランプ・サージ電圧保護回路
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
マニュアル
(E)プッシュターンロック式(手操作形)
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式
(2)2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(0)弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(R)外部パイロット
コイル
(-)標準
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。