※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×14 (+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43284972 M3×14 (+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43284972

(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

(7件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1500個) 注文コード 43284972 品番 M3×14
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼びM3 長さ(mm)14 頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ ねじピッチ0.5 十字穴番号2 種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込) 寸法a(mm)1.8 座金外径×厚さ(mm)8×0.5 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42428093
2023-02-18
用途:
装置の組立
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後すぐ届いた。
安い、満足しています。
今後もこの速さを維持して戴けるとうれしい。

対象商品:
42428111
2019-05-13
用途:
制御盤の部品等の取付

消費量が半端ないので小箱で購入はリピート品です。
メーカーもよく知られている会社なので問題なくしようしています。

対象商品:
42428111
2019-03-14
用途:
制御盤 部品の取付等

問題なく使用しています。
よく使う物なのでリピートしています。

対象商品:
42428111
2017-12-09
用途:
DINレールをスペーサを挟んで浮かすのに使用しました。

特に支障なく使用させて頂きました。
別の商品で、平ワッシャーの寸法がΦ16の物があるとうれしいです。

対象商品:
42428111
2021-11-24
用途:
製品組付け用
エヌケーエフ 様 (建設業・工事業)

そうそう、こんなビスが欲しかったんです。品名の表記がわかりにくくて、亜鉛メッキなのか、ユニクロなのか、注意して選択しました。間違えてしまうと、900本のビスと長年付き合う羽目になってしまうので、注意が必要と感じました。

MonotaROからの回答

ユニクロメッキは、「ユニクローム」または「ユニクロ」と表記しております
ご注文の際に情報に不明な点や不足がございましたら、お問い合わせフォームやチャット等にてご確認ください
https://help.monotaro.com/app/ask

対象商品:
42428154
2017-12-03
用途:
制御盤の組立
電修技研 様

少ロットで欲しいサイズのビスが手にはいるので大変ありがたいです。

対象商品:
42428111
2016-10-06
用途:
制御盤の組立
電修技研 様

コスト、数量的にちょうどいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする