曜日別特売
SY7440RT-5LOZ SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7440RT) SMC 43286163

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7440RT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
規格
(-) なし
注文コード
43286163
品番
SY7440RT-5LOZ
参考基準価格(税別)¥13,810販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
規格
(-) なし
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
アクチュエータの種類
(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする