※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7440RT)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
規格
(Q) CE対応品
注文コード
43286172
品番
SY7440RT-5LOZ-Q
参考基準価格(税別)
¥14,140
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
規格
(Q) CE対応品
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
アクチュエータの種類
(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード