SMC
S Series(SY7540R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・切換方式・リード線取出方法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
切換方式
3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
注文コード
43288647
品番
SY7540R-5LZ-X90
参考基準価格(税別)
¥13,530
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
切換方式
3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
規格
(-) なし
ポート数
5
アクチュエータの種類
(5) 3位置プレッシャセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード