曜日別特売
SY7540R-5LOU-Q S Series(SY7540R) SMC 43288656

S Series(SY7540R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
切換方式
3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
注文コード
43288656
品番
SY7540R-5LOU-Q
参考基準価格(税別)¥13,810販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
切換方式
3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
規格
(Q) CE対応品
ポート数
5
アクチュエータの種類
(5) 3位置プレッシャセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
コネクタ
なし
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする