SMC
S Series(SY7540R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・切換方式・リード線取出方法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
切換方式
3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
43288692
品番
SY7540R-5DZD
参考基準価格(税別)
¥15,350
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
切換方式
3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
規格
(-) なし
ポート数
5
アクチュエータの種類
(5) 3位置プレッシャセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
コネクタ
付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CADデータダウンロード