SMC
S Series(SY7540T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
(MO) M形プラグコネクタ
(L) L形プラグコネクタ
(M) M形プラグコネクタ
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
3位置プレッシャセンタ
(5) 3位置プレッシャセンタ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43288753
品番
SY7540T-5MZ-03
参考基準価格(税別)
¥14,910
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8 サブプレート付
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
パイロット方式
(-) 内部パイロットmm
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード