曜日別特売
SY9220R-5L-C10 SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220R) SMC 43299524

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手
A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手
A、Bポート:(03) 3/8
A、Bポート:(02) 1/4
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
内容量1個注文コード43299524品番SY9220R-5L-C10
参考基準価格(税別)¥13,810販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
管接続口径
A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) None
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする